※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
材質
【カバーボルト】S45C
材質(カバー)
FCD-S
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)
SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)
SUS304
材質(ワッシャ)
SS400
注文コード
75953604
品番
20FDYB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,000
この商品は
呼び径・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
140
寸法D(mm)
175
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
M12
寸法H(mm)
222
寸法H1(mm)
299
寸法L(mm)
305
寸法d(Φmm)
65
寸法f(mm)
2
寸法g(mm)
116
寸法h(mm)
19
寸法t(mm)
20
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
接続方式
管フランジ
材質
【カバーボルト】S45C
材質(カバー)
FCD-S
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃〜+120℃の静流水)、2.45(-10℃〜+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃〜+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
仕様
【管接続部】JIS B 2239
形状
Y形
種類
ストレーナ
ねじ径
M16
ボルト穴数
8
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)
SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)
SUS304
寸法P
Rc 1/2
クラス
20K
材質(ワッシャ)
SS400
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃〜+220℃)となります。
※260℃を超えて使用される場合は、ガスケットの材質を変更する必要がありますので、別途ご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75953604
20FDYB
37690563
20FDYB-65A
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
81,980
税込
¥
90,178
注文コードが変更になりました