棚付き 玄関ベンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キウイ 注文コード75953606 品番SSB-70(KW/BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広々座面でゆったり、持ち手付きで立ち座りしやすいスツール。両サイドの持ち手はフレーム一体型でしっかり構造。座面にはクッション入り、合皮の張り地でお手入れもラクラク。
収納棚2段付きでスリッパや靴の収納に便利。座面は使う人に合わせて、4段階で高さ調整可能。温もりのある天然木素材。がたつきを防ぐアジャスター付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70.5×32.5×58.5 質量(kg)4 材質フレーム:天然木(ラッカー塗装)、座部:合板、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム 座面高(cm)35/39/43/47 寸法(幅W×奥行D)(cm)座面:66×31 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納(上段):62.5×29×2.5/6.5/10.5/14.5、収納(下段):62.5×29×15 耐荷重(kg)棚板1枚あたり3/座面90 組立時間約60分以上 キウイ 段数2段 用途玄関ベンチ、シューズボックスとして。高さ調節 4段階 スツール 背もたれなし 椅子 イス 木製 おしゃれ
取扱説明書:(2.11MB)
注意
※組み立て時にマイナスドライバーが必要となります。ご用意をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする