曜日別特売

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)50
ハンドル形状レバー式
呼び径(B)2
内容量1個注文コード75953866品番10DJUE-50A
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レバー操作式。

呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10Kハンドル形状レバー式材質(本体)FCD450材質【ボトムステム】SUS403使用温度範囲(℃)-10~100(連続使用)寸法L(mm)43寸法H(mm)189規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)寸法D(mm)180寸法C(mm)120接続方式ウエハー材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)50寸法H1(mm)147寸法H2(mm)67材質(ベアリング)POM材質(Oリング)EDPM材質(ガスケット)ADC12材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする