曜日別特売
G-10DJ-200A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 75953927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード75953927品番G-10DJ-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000
呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力10K材質(本体)FCD450材質【ボトムステム】SUS403形状その他使用温度範囲(℃)0~+70寸法L(mm)60寸法H(mm)325規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)適合フランジJIS 10K寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~+70℃)寸法F(mm)63寸法D(mm)257寸法E(mm)51寸法C(mm)290接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)NBR寸法d(Φmm)197寸法H1(mm)248寸法H2(mm)169材質(ベアリング)POMハンドル形状ギヤー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403またはSUS410材質(プラグ)ZDC2材質(ボディ)FCD450クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブパイプの呼び200A(8B)
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75953927G-10DJ-200A37692864G-10DJ-200AG-10DJ-200A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 37692864ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)KITZ(キッツ)1個
62,980
税込69,278
注文コードが変わりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする