曜日別特売

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)150
ハンドル形状ギヤー式
呼び径(B)6
内容量1個注文コード75954015品番G-10DJU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,000

レバー操作式。

呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10Kハンドル形状ギヤー式材質(本体)FCD450材質【ボトムステム】SUS403形状その他使用温度範囲(℃)0~+70寸法L(mm)56寸法H(mm)286規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)適合フランジJIS 10K寸法L1(mm)150最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~+70℃)寸法F(mm)40寸法D(mm)206寸法E(mm)36寸法C(mm)240接続方式ウエハー寸法D1(mm)110材質(シート)NBR寸法d(Φmm)150寸法H1(mm)223寸法H2(mm)139材質(ベアリング)POM寸法H3(mm)24材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403またはSUS410材質(プラグ)ZDC2材質(ボディ)FCD450クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブパイプの呼び150A(6B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75954015G-10DJU37692925G-10DJU-150AG-10DJU 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ) KITZ(キッツ) 3769292510K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)KITZ(キッツ)1個
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする