※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
150
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
ハンドル形状
横形ギア
レバー式
横形ギア
呼び径(B)
6
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75954112
品番
G-10DJUE-150A
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
レバー操作式。
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
ハンドル形状
横形ギア
材質(本体)
FCD450
材質
【ボトムステム】SUS420J2
使用温度範囲(℃)
-10~100(連続使用)
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
286
規格
面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)
適合規格
JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品
寸法L1(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
240
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
寸法d(Φmm)
150
寸法H1(mm)
223
寸法H2(mm)
139
材質(ベアリング)
POM
寸法H3(mm)
24
材質(Oリング)
EDPM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
材質(ボディ)
FCD450-10
クラス
10K
接続形状
ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材