G-10DJUE-250A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 75954137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJUE-250A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 75954137
G-10DJUE-250A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 75954137

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)250
ハンドル形状横形ギア
呼び径(B)10
内容量1個注文コード75954137品番G-10DJUE-250A
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

レバー操作式。

呼び径(A)250呼び径(B)10呼び圧力10Kハンドル形状横形ギア材質(本体)FCD450材質【ボトムステム】SUS420J2使用温度範囲(℃)-10~100(連続使用)寸法L(mm)68寸法H(mm)381規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)60寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)247寸法H1(mm)304寸法H2(mm)219材質(ベアリング)PTFE(裏金入)寸法H3(mm)32材質(Oリング)EDPM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする