ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)50
ハンドル形状ギヤー式
呼び径(B)2
内容量1個注文コード75954216品番G-20DJUE-50A
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
呼び径(A)50呼び径(B)2ハンドル形状ギヤー式仕様バタフライ弁、ギア操作式材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする