呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下寸法L(mm)150寸法H(mm)171ねじ径M16最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)寸法t(mm)14寸法D(mm)140寸法C(mm)105接続方式管フランジ寸法D1(mm)100寸法l(mm)14寸法d(Φmm)40使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)19ボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304/SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304/SCS13A材質(パッキン座金)SUS316材質(ハンドル)ADC12材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ管フランジの呼び40A(1 1/2B)