画像準備中

ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954794 品番 UY-65A
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2.5 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)304SS 材質(ボディ)SCS13A 寸法D(mm)72 寸法F(mm)14 寸法H(mm)156 寸法H1(mm)215 寸法L(mm)220 寸法l(mm)120 寸法P(mm)Rc1/2 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
注意
※スクリーンは打抜き板で補強された40メッシュのステンレス銅線網です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02231966
2023-06-26
用途:
機器メンテナンス時
エコラボ合同会社 様 (製造業)

ステンレスストレーナーは問題無し。但し金額が高く、リピートは難しい。安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする