画像準備中

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75954812 品番 UYB-10A
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法D(mm)15 寸法H(mm)50 寸法H1(mm)67 寸法L(mm)110 寸法l(mm)36 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 管フランジの呼び10A(3/8B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする