曜日別特売
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329

36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329
36204213 イブルシリーズ 綿100% マルチカバー ナイスデイ 75955329

イブルシリーズ 綿100% マルチカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚グレータイプMサイズ注文コード75955329品番36204213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

1枚あれば、さまざまなシーンで大活躍。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。
さらっとした肌触りでお昼寝使いやブランケットとしてオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途
ソファカバー、布団カバー、ブランケットとして。綿100% マルチカバー キルティング
グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)200×200×0.5質量(kg)1.65材質表層・中層・裏層:綿100%タイプMサイズ
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする