画像準備中

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード75955397 品番10UYA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥156,000
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)140 寸法D(mm)175 寸法F(mm)14 寸法G(mm)M12 寸法H(mm)160 寸法H1(mm)215 寸法L(mm)270 寸法d(Φmm)65 寸法d1(Φmm)72 寸法f(mm)2 寸法g(mm)116 寸法h(mm)19 寸法l(mm)120 寸法t(mm)18 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 形状Y形 種類ストレーナ ねじ径M16 ボルト穴数4 材質(ガスケット)充填剤入りPTFE 材質(スクリーン)SUS304 寸法PRc 1/2 クラス10K 管フランジの呼び65A(2 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955397 10UYA 37691631 10UYA-65A 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする