ナイスデイ
イブルシリーズ 綿100% ソファパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オフホワイト
ベージュ
アイボリー
グレー
ライトブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75955469
品番
36210042
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ソファにひざ掛けに、シーンに合わせて使い方さまざま。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途
ソファパッド、ひざ掛けとして。綿100% ブランケット キルティング
色
オフホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
170×65×0.5
質量(kg)
0.4
材質
表層・中層・裏層:綿100%
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75955469
36210042
75955453
36210036
イブルシリーズ 綿100% ソファパッド
ナイスデイ
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)