イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド

(1件のレビュー)
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75955539 品番 36240105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%生地で、いつでもやさしい寝ごこち。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)100×200×0.5 質量(kg)0.8 材質表層・中層・裏層:綿100% 用途敷きパッドとして。敷き布団 マットレス ベッド キルティング柄 綿100% 寝具 サイズシングル
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75955539
2024-01-24
用途:
寝る
株式会社中村屋旅館 様

綿の敷きパッドを探していたところ、気に入ったものに出会えた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする