曜日別特売
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609

36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609
36240208 イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド ナイスデイ 75955609

イブルシリーズ 綿100% 敷きパッド

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズセミダブル
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×200×0.5
内容量1枚注文コード75955609品番36240208
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

綿100%生地で、いつでもやさしい寝ごこち。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。

用途敷きパッドとして。敷き布団 マットレス ベッド キルティング柄 綿100% 寝具アイボリー本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×200×0.5質量(kg)1.05材質表層・中層・裏層:綿100%サイズセミダブル
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75955539
2024-01-24
用途: 寝る
株式会社中村屋旅館

綿の敷きパッドを探していたところ、気に入ったものに出会えた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする