呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
種類ストレーナ
形状Y形
接続方式管フランジ
管フランジの呼び15A(1/2B)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
ねじ径M12
ボルト穴数4
材質(カバー)SCS13A
材質(ガスケット)充填剤入りPTFE
材質(スクリーン)SUS304
材質(ボディ)SCS13A
寸法C(mm)70
寸法D(mm)95
寸法d(Φmm)15
寸法d1(Φmm)18
寸法F(mm)12
寸法L(mm)160
寸法H(mm)70
寸法t(mm)14
寸法l(mm)43
寸法H1(mm)80
寸法G(mm)M10
寸法h(mm)15
寸法g(mm)51
寸法f(mm)1
寸法PRc 3/8