20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード75955686品番20UYA-20A
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジ管フランジの呼び20A(3/4B)ハンドル形状ハンドル無しクラス20Kねじ径M12ボルト穴数4材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)充填剤入りPTFE材質(スクリーン)SUS304材質(ボディ)SCS13A寸法C(mm)75寸法D(mm)100寸法d(Φmm)20寸法d1(Φmm)23寸法F(mm)12寸法L(mm)160寸法H(mm)80寸法t(mm)16寸法l(mm)48寸法H1(mm)92寸法G(mm)M10寸法h(mm)15寸法g(mm)56寸法f(mm)1寸法PRc 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする