20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード75955695品番20UYA-25A
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
呼び径(A)25呼び径(B)1種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジ管フランジの呼び25A(1B)ハンドル形状ハンドル無しクラス20Kねじ径M16ボルト穴数4材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)充填剤入りPTFE材質(スクリーン)SUS304材質(ボディ)SCS13A寸法C(mm)90寸法D(mm)125寸法d(Φmm)25寸法d1(Φmm)30寸法F(mm)12寸法L(mm)190寸法H(mm)92寸法t(mm)16寸法l(mm)58寸法H1(mm)110寸法G(mm)M12寸法h(mm)19寸法g(mm)67寸法f(mm)1寸法PRc 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする