呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
種類ストレーナ
形状Y形
接続方式管フランジ
管フランジの呼び40A(1 1/2B)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
ねじ径M16
ボルト穴数4
材質(カバー)SCS13A
材質(ガスケット)充填剤入りPTFE
材質(スクリーン)SUS304
材質(ボディ)SCS13A
寸法C(mm)105
寸法D(mm)140
寸法d(Φmm)40
寸法d1(Φmm)46
寸法F(mm)14
寸法L(mm)240
寸法H(mm)125
寸法t(mm)18
寸法l(mm)75
寸法H1(mm)148
寸法G(mm)M12
寸法h(mm)19
寸法g(mm)81
寸法f(mm)2
寸法PRc 1/2