画像準備中

20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955722 品番 20UYA-65A
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 種類ストレーナ 形状Y形 接続方式管フランジ 管フランジの呼び65A(2 1/2B) ハンドル形状ハンドル無し クラス20K ねじ径M16 ボルト穴数8 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)充填剤入りPTFE 材質(スクリーン)SUS304 材質(ボディ)SCS13A 寸法C(mm)140 寸法D(mm)175 寸法d(Φmm)65 寸法d1(Φmm)72 寸法F(mm)14 寸法L(mm)300 寸法H(mm)160 寸法t(mm)20 寸法l(mm)120 寸法H1(mm)215 寸法G(mm)M12 寸法h(mm)19 寸法g(mm)116 寸法f(mm)2 寸法PRc 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする