20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード75955731品番20UYA-80A
参考基準価格(税別)¥456,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
呼び径(A)80呼び径(B)3種類ストレーナ形状Y形接続方式管フランジ管フランジの呼び80A(3B)ハンドル形状ハンドル無しクラス20Kねじ径M20ボルト穴数8材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)充填剤入りPTFE材質(スクリーン)SUS304材質(ボディ)SCS13A寸法C(mm)160寸法D(mm)200寸法d(Φmm)80寸法d1(Φmm)86寸法F(mm)14寸法L(mm)320寸法H(mm)197寸法t(mm)22寸法l(mm)150寸法H1(mm)263寸法G(mm)M12寸法h(mm)23寸法g(mm)132寸法f(mm)2寸法PRc 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする