呼び径(A)100
呼び径(B)4
種類ストレーナ
形状Y形
接続方式管フランジ
管フランジの呼び100A(4B)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
ねじ径M20
ボルト穴数8
材質(カバー)SCS13A
材質(ガスケット)充填剤入りPTFE
材質(スクリーン)SUS304
材質(ボディ)SCS13A
寸法C(mm)185
寸法D(mm)225
寸法d(Φmm)100
寸法d1(Φmm)110
寸法F(mm)14
寸法L(mm)380
寸法H(mm)246
寸法t(mm)24
寸法l(mm)180
寸法H1(mm)325
寸法G(mm)M12
寸法h(mm)23
寸法g(mm)160
寸法f(mm)2
寸法PRc 1/2