呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)216寸法H(mm)244寸法D(mm)175接続方式管フランジ寸法l(mm)16ハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ