PLZ ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75955887

ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード75955887 品番PLZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃の静流水) 材質SCS13A 形状エルボ90° 寸法(mm)【面間】38 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃の静流水)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75955887 PLZ 37695226 PLZ-25A エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75955923
2021-03-13
用途:
水道フィルター配管

水道にフィルターを追加しました、フィルター配管です

対象商品:
75955932
2018-11-06
用途:
リフォーム工事

機能は問題なし。もう少し安ければ良い。
ステンレスエルボRc3/4探したところ、本品が一番安かったので購入しました。
少し高いのでやや不満にしました。
機能、加工精度は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする