ナイスデイ
イブルシリーズ 綿100% ベビーマットラウンド型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ライトブラウン
ベージュ
アイボリー
ライトブラウン
オフホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75955925
品番
36255936
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
柔らかくてしっかりとしたボリュームのマット。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途
ベビーマットとして。敷きマット 赤ちゃん キルティング柄 綿100%
色
ライトブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
100×100×9
質量(kg)
1.9
材質
【カバー】表層:綿100%、中層:綿100%、裏層:ポリエステル100%【本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100%
注意
※製造時期により、質感・色味・デザイン・梱包形態など、品質に差し支えない程度の仕様変更を行う場合がございます。
※イブルシリーズは環境にも配慮し、中綿の一部にリサイクルコットンを使用しています。そのため、稀に糸くず等が含まれ透けて見える場合がございますが品質には問題ございません。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯ネットをご使用のうえ、単独洗いをお願いします。洗濯後は放置せず、すぐに形を整えて干してください。
※無蛍光洗剤を使用してください。
※この製品は色落ちする恐れがありますので、洗濯は白いものと一緒にしないでください。