※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLZN-32A ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75955957 PLZN-32A ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75955957

ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75955957 品番 PLZN-32A
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
規格
【面間】JIS B2301(1)
【管接続】JIS B0203
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SCS13A 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-29〜300 寸法A(mm)46 ねじの種類Rc 寸法B(mm)50 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75955923
2021-03-13
用途:
水道フィルター配管

水道にフィルターを追加しました、フィルター配管です

対象商品:
75955932
2018-11-06
用途:
リフォーム工事

機能は問題なし。もう少し安ければ良い。
ステンレスエルボRc3/4探したところ、本品が一番安かったので購入しました。
少し高いのでやや不満にしました。
機能、加工精度は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする