※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリートエルボ(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75956054 品番 PSLZ-25A
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 形状ストリートエルボ 用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B2301、管接続:JIS B0203、肉厚:JIS B2301 寸法A(mm)38 寸法B(mm)54 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R1 寸法d2(mm)Rc1 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75956045
2023-01-01
用途:
温水器配管工事
農・林・水産業

その前に購入したT社の不良製品と異なり、今回キッツの地元製品は、仕上げも問題無く工事完了出来ました。

対象商品:
75956036
2020-10-11
用途:
カランの高さ合わせに使用
ADACHI・EDS 様

流しのカランの高さ合わせに使用、ねじの仕上がりが綺麗なので締め込みがスムーズで角度合わせも楽です。

対象商品:
75956054
2021-02-16
用途:
配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS 様

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする