画像準備中

ユニオンエルボ ねじ込み式管継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75956151 品番 PUL-10A
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃) 材質ボデー:SCS13A、ガスケット:非石綿シート 形状エルボ 寸法(mm)【面間】23 種類ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする