KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
注文コード
75956203
品番
PTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)
材質
SCS13A
形状
チーズ
寸法(mm)
【面間】19
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75956203
PTZ
37695804
PTZ-8A
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました