KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75956282
品番
PTZN-15A
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
規格
【面間】JIS B2301(1)
【管接続】JIS B0203
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質
SCS13A
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)3.00、(空圧)0.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材