YAMAZEN(山善)
アニマルスツール ビーズクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
75956284
品番
ABS06-3030(MK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
子供から大人まで使える動物の形をしたスツール。インテリアのアクセントとしてもおすすめ。ソファと合わせてオットマンとしても活躍。中身はビーズで軽く、持ち運びにも便利。
用途
スツール、オットマンとして。ビーズクッション 動物 子ども おとな 軽量 コンパクト
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×300
本体質量(kg)
0.7
材質
外生地:ポリエステル、内生地:ポリエステル・ポリウレタン、詰物:ポリスチレン
質量(kg)
0.7
種類
サル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30×30×30
素材
布