曲げ木スツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード75956309 品番EMS-33F(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽くて丈夫、背もたれなしの曲げ木製スツール。色鮮やかなカラーバリエーションでお部屋にアクセントを。来客用の椅子としても便利。クッション性のあるウレタンフォームを使用。スタッキング可能で重ねてコンパクト。

ベージュ 本体質量(kg)2.2 用途椅子、スツールとして。スタッキングチェア 木製 おしゃれ 材質構造部材:積層材、表面加工:ラッカー塗装、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)90 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×40×47 座面高(cm)47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75956309 EMS-33F(BE) 18641334 FASS-3345(ABR/SBK)×2 スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) スタッキングスツール 2脚組み YAMAZEN(山善) 1組 7,188 税込7,907 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする