木目調 縁台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75956345 品番 OLEP-90(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木目調デザインで自然な風合いを組み合わせた折りたたみアルミ縁台。使わないときは折りたためる折れ脚タイプ。完成品なので組立不要。座部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。軽量なので設置場所の移動もラクラク。

ダークブラウン 質量(kg)7 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 耐荷重(kg)160 用途縁台、ベンチ、椅子として。折りたたみ可 アルミ 休憩所 ベランダ 縁側 幅(mm)900 高さ(mm)400 奥行(mm)360 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×36×10
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする