PRT(1) 径違いチーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 75956386

径違いチーズ ネジ込み式管継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75956386 品番PRT(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
種類ねじ込み継手 形状チーズ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質SCS13A 呼び径1/2×3/8 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃) 規格JIS B0203

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75956386 PRT(1) 37695682 PRT(1)-15AX10A 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする