木目調 ガーデンベンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75956397 品番PMB-80(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

お子様と一緒に座ってリラックスできるガーデンミニベンチ。座部と背部には新素材「ポリスチレン」を採用。天然木製とは異なり耐久性、耐候性が高くサビにも強く、夏場の直射日光でも熱くなりにくい。構造部材は丈夫で美しいスチール製。

ダークブラウン 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×565×750 本体質量(kg)9 用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側 材質座部、背部:PS(ポリスチレン)、構造部材:スチール 幅(mm)790 質量(kg)9 高さ(mm)750 奥行(mm)565 耐荷重(kg)160 組立時間約40-60分 座高(mm)400
取扱説明書:(0.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする