YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の リビングチェスト
ルームス用天板 (上乗せ式) スリム用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75956406
品番
CRTB-3440(MWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プラスチックチェスト「ルームス」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材はプリント紙化粧繊維板、軽くて強いフラッシュ構造。対応商品:サンカ ルームス RSD-343/344/345
色
ホワイト(無地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×40×2
質量(kg)
1.2
材質
プリント紙化粧繊維板
天板耐荷重(kg)
10
段数
4
幅(mm)
340
奥行(mm)
400
高さ(mm)
20
用途
プラスチックチェスト用の天板として。
取扱説明書:
(0.43MB)
注意
※上に載せるだけで、完全固定はできませんので、予めご了承ください。
※ズレ防止のクッションシートは付属しますが、完全にズレ防止にはなりません。
※本ページは「天板のみ」の販売ページです。チェスト本体は付いておりません。
※「中が透けない壁付きチェスト」には本商品はお使いいただけません。