KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ ネジ込み式管継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75956413
品番
PRT(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,780
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質
SCS13A
呼び径
1 1/4×1
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)
規格
JIS B0203
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75956413
PRT(1)
37695743
PRT(1)-32AX25A
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)
1個
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました