曜日別特売
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494

NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494
NSKD-3WP(WL)* ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き YAMAZEN(山善) 75956494

ステンレス天板 ダストボックス キャスター付き

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台幅(mm)705奥行(mm)357注文コード75956494品番NSKD-3WP(WL)*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。浅広の引き出しは小物収納にも便利。ペールはプラスチック製なので水洗い可能。移動や掃除に便利なキャスター付き。ペール用ふた1個付属。背面化粧仕上げ。

用途ペールワゴン、カウンターワゴン、キッチンカウンター、レンジ台、レンジラックとして。幅(mm)705奥行(mm)357高さ(mm)734キャスターあり材質天板:ステンレス、本体:プリント紙化粧繊維板質量(kg)22ウォルナット(木目調)容量(L)14耐荷重(kg)天板20、引出し3、ゴミ箱部4、全体25引出し内寸法(mm)幅630×奥行290×深さ90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-13
用途: ペルーを収める 蝶番がポンコツ
その他業種

ゴミ箱出し入れするかも金具が六個全て直角に曲がって無くネジした穴に合わない 取り付け非常に苦労する またペルーを収める蝶番金具が曲がっており隣ペルー板に干渉する。
発注から到着まで長い間またでといての低品質じゃお話にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする