画像準備中

ニップル ネジ込み式管継手

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質SUS304 注文コード75956501 品番PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は呼び径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。

最高使用圧力(MPa)
300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0
220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4
-29℃~120℃の静流水:2.0
ねじの種類R×R 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質SUS304 形状ニップル 寸法(mm)【面間】25 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75956501 PN 02234574 PN-6A ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) 1個 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02234531
2023-04-20
用途:
継ぎ手の接合に使用
教育・研究機関

テープを使ってねじ込めばしっかり仕事をしてくれます。ただ、ねじ込む最後のところで力をかけにくく十分にねじ込めたのか少し不安を感じました。ニップルを強く保持できる方法を工夫する必要があります。くれぐれも素手でねじ込まないように。ねじが結構鋭くて手のひらを切りました。

対象商品:
02234495
2023-01-22
用途:
めだか水槽改善に使用
製造業

地元の販売所には数が少なく手に入らなかった
又価格も安く良かったです。

対象商品:
02234522
2015-12-15
用途:
機械に組み込んだ

部品の欠品を補った 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする