ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75956517 品番 PN50L-8A
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4
・-29℃〜+120℃:2.0
ねじの種類R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 全長(mm)50 材質SUS304TP 形状ニップル 寸法(mm)【面間】50 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 寸法d(mm)9.4 寸法E(mm)9.8 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R1/4 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
ねじ込み配管(50A)の延長・補修、機器まわりの配管接続(両端オスねじ)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

ねじ込み配管の接続に使用しました。Rねじで締め込みがスムーズで、相手側とのかかりも良好でした。全長125mmの両長ニップルなので、配管の延長や機器まわりの取合い調整に使いやすいです。材質がSUS304TPで、耐食性が必要な箇所でも安心して使えました。

2024-09-23
用途:
エアー配管の継ぎ足し用

ちょうど欲しかったサイズがジャストであって加工の手間が省けました。省力化になって助かりました。

対象商品:
75956946
2016-04-21
用途:
水道濾過設備配管
農・林・水産業

ネジ部分は綺麗な仕上がりで、潰れ等は全くありません。端面のバリなど気になるものはありませんでした。安心して購入できる商品だと思います。
 もし、要望があるとすればもう少し長い(例:300、400、500)のようなシリーズ品があれば途中での繋ぎが必要ないのですが。ご検討お願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする