ガーデンテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75956589 品番KPT-1470(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる長方形タイプのガーデンテーブル。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。

幅(mm)1405 奥行(mm)715 高さ(mm)730 材質天板:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 質量(kg)16.74 組立時間約20-30分 用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、机として。
取扱説明書:(0.43MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする