ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75956833 品番 PN150L-20A
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:
1.4MPa
・-29℃〜+120℃:2.0MPa
ねじの種類R 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 全長(mm)150 材質SUS304TP 形状ニップル 寸法(mm)【面間】150 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
エアー配管の継ぎ足し用

ちょうど欲しかったサイズがジャストであって加工の手間が省けました。省力化になって助かりました。

対象商品:
75956946
2016-04-21
用途:
水道濾過設備配管
農・林・水産業

ネジ部分は綺麗な仕上がりで、潰れ等は全くありません。端面のバリなど気になるものはありませんでした。安心して購入できる商品だと思います。
 もし、要望があるとすればもう少し長い(例:300、400、500)のようなシリーズ品があれば途中での繋ぎが必要ないのですが。ご検討お願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする