KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75957016
品番
PK-25A
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SUS304TP
形状
ニップル
寸法(mm)
【面間】42
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
42
規格
JIS B0203
寸法d(mm)
27.2
寸法E(mm)
16.8
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
寸法d1(mm)
R1
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材