KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75957025
品番
PK-32A
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
SUS304TP
形状
ニップル
寸法(mm)
【面間】50
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材