ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75957034 品番 PK-40A
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質SUS304TP 形状ニップル 寸法(mm)【面間】50 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)50 規格JIS B0203 寸法d(mm)41.2 寸法E(mm)19.1 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R1・1/2 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75957061
2022-02-04
用途:
ガス配管

品質も良く、納期も早くて非常に助かっています。
あと少し安ければ良いのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする