ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75957086 品番 PK50L-8A
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4
・-29℃〜+120℃:2.0
ねじの種類R 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 寸法(mm)【面間】50 材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 寸法d(mm)9.4 寸法E(mm)9.8 接続方式片ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 寸法d1(mm)R1/4 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75957113
2024-05-11
用途:
金属加工品

他社が取り扱いを中止する中、さすがモノタロウさんですね。
納品まで時間はかかったものの購入できて助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
75957402
2020-11-06
用途:
繋ぎパイプ
自動車・二輪車・自転車関連業

両端が異なるネジ規格のパイプが必要だったのですが、自作では無理と諦めていたところ偶然この商品が目に留まり長さも丁度だったので残りのネジ山加工だけ知り合いの鉄工所にお願いしました。やはり困った時はまずモノタロウさんで検索ですね。無事に解決して大助かりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする