KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス鋼 J型片ニップル ねじ込み式管継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75957551
品番
PKJ-20A
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
雨水流入防止・防塵・ドレン用
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法(mm)
【面間】76.2
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材