画像準備中

テーパーソケット ねじ込み式管継手

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 注文コード75957874 品番PST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は呼び径・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 材質SUS304 形状ソケット 寸法(mm)【面間】54 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75957874 PST 37696127 PST-40A テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37696093
2017-10-10
用途:
蒸気配管
沢崎鉄工所 様 (製造業)

メーカー品で、厚みもあり、お客様に安心感を与えることができます。

1人が参考にしています
対象商品:
37696066
2016-01-29
用途:
サンプルガスを取り出しように溶接する。

品質はとてもいいが価格が半額程度なら満足です。

対象商品:
37696084
2014-12-24
用途:
流入、流出口配管溶接

ネジ部もきれいで面粗さや欠けもない。溶接具合も良好。
耐圧なども含めた基本品質は備えていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする