呼び径(A)100
呼び径(B)4
最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)
材質304SS
形状ソケット
寸法(mm)【面間】93
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-29〜300
寸法L(mm)93
規格JIS B0203
ねじの種類Rc
寸法D(mm)125
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)